詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AK-140

品名 : Rc1/8"xR 1/8"x140mm ロングニップル

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 LN1/8×140
取付ねじ R1/8”×Rc1/8” 全長 140mm
使用圧力 1.0MPa 材質 真鍮
金型用
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/03/10 03:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AK-50 Rc1/8"xR 1/8"x 50mm ロングニップル
EA141AK-60 Rc1/8"xR 1/8"x 60mm ロングニップル
EA141AK-70 Rc1/8"xR 1/8"x 70mm ロングニップル
EA141AK-80 Rc1/8"xR 1/8"x 80mm ロングニップル
EA141AK-90 Rc1/8"xR 1/8"x 90mm ロングニップル
EA141AK-100 Rc1/8"xR 1/8"x100mm ロングニップル
EA141AK-110 Rc1/8"xR 1/8"x110mm ロングニップル
EA141AK-120 Rc1/8"xR 1/8"x120mm ロングニップル
EA141AK-130 Rc1/8"xR 1/8"x130mm ロングニップル
EA141AK-140 Rc1/8"xR 1/8"x140mm ロングニップル
EA141AK-150 Rc1/8"xR 1/8"x150mm ロングニップル
EA141AK-160 Rc1/8"xR 1/8"x160mm ロングニップル
EA141AL-50 Rc1/4"xR 1/4"x 50mm ロングニップル
EA141AL-60 Rc1/4"xR 1/4"x 60mm ロングニップル
EA141AL-70 Rc1/4"xR 1/4"x 70mm ロングニップル
EA141AL-80 Rc1/4"xR 1/4"x 80mm ロングニップル
EA141AL-90 Rc1/4"xR 1/4"x 90mm ロングニップル
EA141AL-100 Rc1/4"xR 1/4"x100mm ロングニップル
EA141AL-110 Rc1/4"xR 1/4"x110mm ロングニップル
EA141AL-120 Rc1/4"xR 1/4"x120mm ロングニップル
EA141AL-130 Rc1/4"xR 1/4"x130mm ロングニップル
EA141AL-140 Rc1/4"xR 1/4"x140mm ロングニップル
EA141AL-150 Rc1/4"xR 1/4"x150mm ロングニップル
EA141AL-160 Rc1/4"xR 1/4"x160mm ロングニップル
EA141AL-200 Rc1/4"xR 1/4"x200mm ロングニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:R1/8”   D1:Rc1/8”   d:6mm\nL:140mm   L1:9mm\nL2:13mm   L3:118mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top