品番 : EA141AK-50
品名 : Rc1/8"xR 1/8"x 50mm ロングニップル
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | LN1/8×50 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8”×Rc1/8” | 全長 | 50mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | 真鍮 |
| 金型用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 207 (2026/08/25 12:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
