品番 : EA141AL-100
品名 : Rc1/4"xR 1/4"x100mm ロングニップル
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | LN1/4×100 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4”×Rc1/4” | 全長 | 100mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | 真鍮 |
| 金型用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/08/25 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
