品番 : EA141AS-221
品名 : R 1" x28.0mm 雄ねじステム
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 真鍮 | ねじ径 | R(PT)1” |
---|---|---|---|
タケノコ径 | 28.0mm | 適合ホース内径※ | 27mm |
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
使用圧力 | 1MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1097ページ |
代替品
|