品番 : EA141AT-12A
品名 : G1/8"x 6.0mm 雌ねじステム
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガス | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| 雌ねじステム | |||
| 適合ホース内径 | 6mm | 全長 | 40mm |
| タケノコ有効長 | 28mm | 口径 | 4mm |
| 重量 | 7g | 材質 | 真鍮 |
| 六角ナット | |||
| ねじ径 | G1/8” | 全長 | 12mm |
| 六角対辺 | 13mm | 六角穴径 | 7.2mm |
| 重量 | 13g | 材質 | 真鍮 |
| アウターコーン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/02 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
