詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AT-43A

品名 : G1/2"x 9.0mm 雌ねじステム

仕様

適用流体 圧縮空気、ガス 最高使用圧力 1.2MPa
雌ねじステム
適合ホース内径 9mm 全長 47mm
タケノコ有効長 29mm 口径 5.6mm
重量 33g 材質 真鍮
六角ナット
ねじ径 G1/2” 全長 16mm
六角対辺 24mm 六角穴径 15.5mm
重量 28g 材質 真鍮
アウターコーン付き
追加説明
カタログ価格

805 (税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/06/18 06:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AT-12A G1/8"x 6.0mm 雌ねじステム
EA141AT-22A G1/4"x 6.0mm 雌ねじステム
EA141AT-23A G1/4"x 9.0mm 雌ねじステム
EA141AT-32A G3/8"x 6.0mm 雌ねじステム
EA141AT-33A G3/8"x 9.0mm 雌ねじステム
EA141AT-33.5A G3/8"x11.0mm 雌ねじステム
EA141AT-42A G1/2"x 6.0mm 雌ねじステム
EA141AT-43A G1/2"x 9.0mm 雌ねじステム
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:47mm   L1:7mm\nL2:38mm   L3:29mm
  • L:16mm   SW:24mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top