品番 : EA141AT-33A
品名 : G3/8"x 9.0mm 雌ねじステム
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガス | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| 雌ねじステム | |||
| 適合ホース内径 | 9mm | 全長 | 47mm |
| タケノコ有効長 | 28mm | 口径 | 6.5mm |
| 重量 | 23g | 材質 | 真鍮 |
| 六角ナット | |||
| ねじ径 | G3/8” | 全長 | 15mm |
| 六角対辺 | 19mm | 六角穴径 | 13mm |
| 重量 | 15g | 材質 | 真鍮 |
| アウターコーン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
