品番 : EA141CD-113
品名 : R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/8”×R3/8” | 全長 | 24.2mm |
| 六角対辺 | 17mm | ねじ有効長 | 7.5×11.5mm |
| 重量 | 19.5g | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/09/16 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
