品番 : EA141CD-124
品名 : R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/4”×R1/2” | 全長 | 30.5mm |
| 六角対辺 | 22mm | ねじ有効長 | 11.5×14mm |
| 重量 | 39g | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/09/16 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
