詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141CD-134

品名 : R 3/8"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

仕様

適用流体 圧縮空気、ガスなど 最高使用圧力 0.8MPa
ねじ径 R3/8”×R1/2” 全長 31mm
六角対辺 22mm ねじ有効長 11.5×14mm
重量 43g 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1045ページ
バリエーション一覧
EA141CD-112 R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
EA141CD-113 R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
EA141CD-123 R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
EA141CD-124 R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
EA141CD-134 R 3/8"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
EA141CD-146 R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:31mm  SW:22mm\nL1:11.5mm  L2:14mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top