品番 : EA141EB-10
品名 : 10.5mm ホースニップル
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HH-2010 |
---|---|---|---|
タケノコ外径 | 10.5mm | タケノコ内径 | 8mm |
全長 | 70mm | 適合ホース内径※ | 9mm |
使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
材質 | 真鍮 | ||
ホースとホースを接続するのに使用します。 | |||
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 72 (2025/09/22 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1082ページ |