品番 : EA141EB-8
品名 : 8.0mm ホースニップル
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HH-2008 |
|---|---|---|---|
| タケノコ外径 | 8mm | タケノコ内径 | 5mm |
| 全長 | 65mm | 適合ホース内径※ | 7mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ホースとホースを接続するのに使用します。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/25 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
代替品
![]() |
|

