詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141EB-12

品名 : 12.0mm ホースニップル

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HH-2012
タケノコ外径 12mm タケノコ内径 8mm
全長 70mm 適合ホース内径※ 11mm
使用圧力 3.45MPa 使用温度 -50~150℃
材質 真鍮
ホースとホースを接続するのに使用します。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/25 15:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1041ページ

代替品

EA141EB-12A
  • 品番

    EA141EB-12A

  • コメント

    変更点:RoHS対応

バリエーション一覧
EA141EB-6 6.0mm ホースニップル
EA141EB-7 7.0mm ホースニップル
EA141EB-8 8.0mm ホースニップル
EA141EB-9 9.0mm ホースニップル
EA141EB-10 10.5mm ホースニップル
EA141EB-12 12.0mm ホースニップル
EA141EB-13 12.7mm ホースニップル
EA141EB-14 14.0mm ホースニップル
EA141EB-16 16.0mm ホースニップル
EA141EB-19 19.0mm ホースニップル
EA141EB-20 20.5mm ホースニップル
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top