品番 : EA141EB-12A
品名 : 12.0mm ホースニップル
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HH-2012R |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径※ | 11mm ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
タケノコ外径 | 12mm |
| タケノコ内径 | 8mm | 全長 | 70mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | C3604(cd75ppm以下) | 流体 | 材質に悪影響が無い流体 |
| ホースとホースを接続するのに使用します。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
