詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141EB-14A

品名 : 14.0mm ホースニップル

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HH-2014R
適合ホース内径※ 13mm
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
タケノコ外径 14mm
タケノコ内径 10mm 全長 75mm
使用圧力 3.45MPa 使用温度 -50~150℃
材質 C3604(cd75ppm以下) 流体 材質に悪影響が無い流体
ホースとホースを接続するのに使用します。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 10:34現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA141EB-6A 6.0mm ホースニップル
EA141EB-7A 7.0mm ホースニップル
EA141EB-8A 8.0mm ホースニップル
EA141EB-9A 9.0mm ホースニップル
EA141EB-10A 10.5mm ホースニップル
EA141EB-12A 12.0mm ホースニップル
EA141EB-13A 12.7mm ホースニップル
EA141EB-14A 14.0mm ホースニップル
EA141EB-16A 16.0mm ホースニップル
EA141EB-19A 19.0mm ホースニップル
EA141EB-20A 20.5mm ホースニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top