品番 : EA141EB-7A
品名 : 7.0mm ホースニップル
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HH-2007R |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径※ | 6mm | タケノコ外径 | 7mm |
| タケノコ内径 | 4mm | 全長 | 55mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | C3604(cd75ppm以下) | 流体 | 材質に悪影響が無い流体 |
| ホースとホースを接続するのに使用します。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/09/16 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
