品番 : EA141F-107
品名 : φ 7mm ホースジョイント(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HH-7007 |
|---|---|---|---|
| タケノコ外径 | 7mm | タケノコ内径 | 4mm |
| 全長 | 55mm | 適合ホース内径 | 7mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| ステンレス製のホース接手です。 | |||
| ホースとホースを接続するのに使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
