品番 : EA141F-119
品名 : φ 19mm ホースジョイント(ステンレス製)
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HH-7019 |
---|---|---|---|
タケノコ外径 | 19mm | タケノコ内径 | 15mm |
全長 | 80mm | 適合ホース内径 | 19mm |
使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
ステンレス製のホース接手です。 | |||
ホースとホースを接続するのに使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/02 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1085ページ |