詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141F-112

品名 : φ 12mm ホースジョイント(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HH-7012
タケノコ外径 12mm タケノコ内径 8mm
全長 70mm 適合ホース内径 12mm
使用圧力 3.45MPa 使用温度 -50~150℃
材質 ステンレス(SUS304)
ステンレス製のホース接手です。
ホースとホースを接続するのに使用します。
追加説明
カタログ価格

2,080 (税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/11/05 22:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1085ページ
バリエーション一覧
EA141F-106 φ 6mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-107 φ 7mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-108 φ 8mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-109 φ 9mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-110 φ10.5mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-112 φ 12mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-114 φ 14mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-116 φ 16mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-119 φ 19mm ホースジョイント(ステンレス製)
EA141F-120 φ20.5mm ホースジョイント(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top