詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153CZ-1

品名 : Rc 1/8"x228mm ジェットクーラー(エアー式)

圧縮空気を供給するだけでジェット冷気を噴出!さまざまな分野でのスポット冷却に抜群の効果

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-VT150N
取付ねじ(入口側) Rc1/8” 取付ねじ(冷風側) Rc1/8”
使用流体 空気 使用圧力 0.2~0.7MPa
最大降下温度 -40℃ 空気消費量 170L/min
(供給圧:0.4MPa時)
使用温度範囲 0~40℃ 本体材質 アルミ
重量 250g
●主な用途
・ハンダの急速冷却
・プラスチック加工時の冷却
・スポット溶接時の冷却
・制御ボックスの冷却
・監視カメラの曇り止め
・電線切断時の硬度強化
・樹脂成型品の冷却
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大-40℃も冷たい空気を噴出します。
スポット冷却に最適! 電気不要で長寿命
冷風温度調整付き
追加説明
カタログ価格

28,400 (税抜)/ 31,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 06:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1021ページ
バリエーション一覧
EA153CZ-1 Rc 1/8"x228mm ジェットクーラー(エアー式)
EA153CZ-2 Rc 1/4"x315mm ジェットクーラー(エアー式)
EA153CZ-3 Rc 3/8"x343mm ジェットクーラー(エアー式)
EA153CZ-5 Rp 1/4"x220mm ジェットクーラー(エアー式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top