品番 : EA153CZ-2
品名 : Rc 1/4"x315mm ジェットクーラー(エアー式)
圧縮空気を供給するだけでジェット冷気を噴出!さまざまな分野でのスポット冷却に抜群の効果
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-VT300N |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ(入口側) | Rc1/4” | 取付ねじ(冷風側) | Rc1/4” |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.2~0.7MPa |
| 最大降下温度 | -40℃ | 空気消費量 | 375L/min (供給圧:0.4MPa時) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 本体材質 | アルミ |
| 重量 | 450g | ||
| ●主な用途 ・ハンダの急速冷却 ・プラスチック加工時の冷却 ・スポット溶接時の冷却 ・制御ボックスの冷却 ・監視カメラの曇り止め ・電線切断時の硬度強化 ・樹脂成型品の冷却 |
|||
| 圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大-40℃も冷たい空気を噴出します。 | |||
| スポット冷却に最適! 電気不要で長寿命 | |||
| 冷風温度調整付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CZ-1 Rc 1/8"x228mm ジェットクーラー(エアー式) |
| EA153CZ-2 Rc 1/4"x315mm ジェットクーラー(エアー式) |
| EA153CZ-3 Rc 3/8"x343mm ジェットクーラー(エアー式) |
| EA153CZ-5 Rp 1/4"x220mm ジェットクーラー(エアー式) |
