品番 : EA153CZ-5
品名 : Rp 1/4"x220mm ジェットクーラー(エアー式)
圧縮空気を供給するだけ!
供給空気温度に対して-30℃ジェット冷気を噴出!
供給空気温度に対して-30℃ジェット冷気を噴出!
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-VT300R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ(入口側) | Rp1/4” | 取付ねじ(冷風側) | Rp1/4” |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.2~0.5MPa |
| 最大降下温度 | -30℃ | 空気消費量(L/min) | 300L/min (供給圧:0.4MPa時) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 材質 | ポリプロピレン |
| 質量 | 90g | ||
| ●主な用途 ・ハンダの急速冷却 ・プラスチック加工時の冷却 ・スポット溶接時の冷却 ・制御ボックスの冷却 ・接着剤の急速冷却 など |
|||
| 樹脂製なので軽量・コンパクト! 電池不要で長寿命 |
|||
| パネル取付け可能 | |||
| RoHS指令対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153CZ-1 Rc 1/8"x228mm ジェットクーラー(エアー式) |
| EA153CZ-2 Rc 1/4"x315mm ジェットクーラー(エアー式) |
| EA153CZ-3 Rc 3/8"x343mm ジェットクーラー(エアー式) |
| EA153CZ-5 Rp 1/4"x220mm ジェットクーラー(エアー式) |
ウェブカタログ画像
拡大
