詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153ED-101

品名 : R 1/8" サイレンサー

仕様

メーカー 日本精器 型番 BN-26T01-6
使用流体 空気 取付ねじ R1/8”
使用圧力 1.0MPa以下 有効断面積 29m㎡
適正締付トルク 7~9N・m 材質 青銅(焼結青銅)
金属製のコンパクトなサイレンサ
追加説明
カタログ価格

365 円(税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/29 14:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA153ED-100 M5 サイレンサー
EA153ED-101 R 1/8" サイレンサー
EA153ED-102 R 1/4" サイレンサー
EA153ED-103 R 3/8" サイレンサー
EA153ED-104 R 1/2" サイレンサー
EA153ED-106 R 3/4" サイレンサー
EA153ED-108 R 1" サイレンサー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:R1/8”  CH:12  D1:8  D2:7  \nF:6  H:24  L:14  N:4\n(単位:mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top