品番 : EA153ED-106
品名 : R 3/4" サイレンサー
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-26T01-20 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | 取付ねじ | R3/4” |
| 使用圧力 | 1.0MPa以下 | 有効断面積 | 195m㎡ |
| 適正締付トルク | 28~30N・m | 材質 | 青銅(焼結青銅) |
| 金属製のコンパクトなサイレンサ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/29 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153ED-100 M5 サイレンサー |
| EA153ED-101 R 1/8" サイレンサー |
| EA153ED-102 R 1/4" サイレンサー |
| EA153ED-103 R 3/8" サイレンサー |
| EA153ED-104 R 1/2" サイレンサー |
| EA153ED-106 R 3/4" サイレンサー |
| EA153ED-108 R 1" サイレンサー |
