品番 : EA153ED-108
品名 : R 1" サイレンサー
仕様
メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-26T01-25 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R1” | 使用圧力 | 1.0MPa以下 |
使用流体 | 空気 | 有効断面積 | 305m㎡ |
適正締付トルク | 36~38N・m | 材質 | 青銅(焼結青銅) |
金属製のコンパクトなサイレンサ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/15 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1062ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153ED-100 M5 サイレンサー |
EA153ED-101 R 1/8" サイレンサー |
EA153ED-102 R 1/4" サイレンサー |
EA153ED-103 R 3/8" サイレンサー |
EA153ED-104 R 1/2" サイレンサー |
EA153ED-106 R 3/4" サイレンサー |
EA153ED-108 R 1" サイレンサー |