詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HA-23

品名 : AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

仕様

規格 AB41-03-8 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
使用流体 空気・水・低真空・灯油・油(50m㎡/s以下) 作動圧力差 0~5MPa
耐圧力 25MPa(水圧にて) 流体温度 -10~60℃(凍結なきこと)
周囲温度 -20~60℃ 耐熱クラス クラス130(B)
弁構造 直動式ポペット構造 材質 ボディ:黄銅
シール:ニトリルゴム
接続口径 Rc3/8” オリフィス径 10.0mm
最高作動圧力差 空気:0.1MPa
水・温水・灯油:0.1MPa
油(50/m㎡):0.05MPa
蒸気:-
最高使用圧力 5MPa
(流体:蒸気の場合は1MPa)
皮相電力 ・保持時
50Hz:18VA
60Hz:15VA
・起動時
50Hz:29VA
60Hz:24VA
消費電力 50Hz:6.7W
60Hz:5.7W
重量 540g 切替方向 2方向
コード色
AB41シリーズ
NC(通電時開)形
自在取付
追加説明
カタログ価格

8,340 (税抜)/ 9,174 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/25 02:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153HA-13 A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-14 A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-15 A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-16 A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-17 AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-18 AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-19 AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-20 AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-21 AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-22 AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-23 AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁
EA153HA-24 AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁
EA153HA-25 AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
EA153HA-26 AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:23.5mm  B:30.5mm  C:50mm\nD:15mm  E:80mm  F:93mm\nG:38mm  H:29mm  I:Rc3/8

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top