品番 : EA153HA-26
品名 : AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
仕様
メーカー | CKD | 型番 | AB41-04-8 |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気・水・低真空・灯油・油(50m㎡/s以下) | 作動圧力差 | 0~5MPa |
耐圧力 | 25MPa(水圧にて) | 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
周囲温度 | -20~60℃ | 耐熱クラス | クラス130(B) |
弁構造 | 直動式ポペット構造 | 材質 | ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム |
接続口径 | Rc1/2” | オリフィス径 | 10.0mm |
最高作動圧力差 | 空気:0.1MPa 水・温水・灯油:0.1MPa 油(50/m㎡):0.05MPa 蒸気:- |
最高使用圧力 | 5MPa (流体:蒸気の場合は1MPa) |
定格電圧 | AC200V(50/60Hz) | 皮相電力 | ・保持時 50Hz:18VA 60Hz:15VA ・起動時 50Hz:29VA 60Hz:24VA |
消費電力 | 50Hz:6.7W 60Hz:5.7W |
重量 | 540g |
切替方向 | 2方向 | コード色 | 赤 |
自在取付 | |||
AB31・41シリーズ | |||
NC(通電時開)形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/07 12:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1060ページ |