品番 : EA153HL-42
品名 : AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
仕様
| 規格 | 4KB110-06 | 定格電圧 | AC200V |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 周囲温度 | -5~50℃ | 流体温度 | 5~50℃ |
| 耐圧力 | 1.05MPa | 弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトスプール弁 |
| 流量 | 0.89C | 接続口径 | Rc1/8 |
| 切替方向 | 5方向 | 材質 | ボディ:アルミニウム合金ダイカスト |
| パイロット式5ポート弁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
