詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HL-45

品名 : AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)

仕様

規格 4KB210-08 定格電圧 AC100V
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力 0.7MPa
周囲温度 -5~50℃ 流体温度 5~50℃
耐圧力 1.05MPa 弁の種類と操作方式 パイロット式ソフトスプール弁
流量 2.7C 接続口径 Rc1/4
切替方向 5方向 材質 ボディ:アルミニウム合金ダイカスト
パイロット式5ポート弁
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 10:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153HL-41 AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
EA153HL-42 AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
EA153HL-43 AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
EA153HL-44 AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
EA153HL-45 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)
EA153HL-46 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)
EA153HL-47 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)
EA153HL-48 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)
EA153HL-49 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)
EA153HL-50 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)
EA153HL-51 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
EA153HL-52 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
EA153HL-53 AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
EA153HL-54 AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top