品番 : EA153HL-53
品名 : AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
仕様
| 規格 | 4KB410-15 | 定格電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 周囲温度 | -5~50℃ | 流体温度 | 5~50℃ |
| 耐圧力 | 1.05MPa | 弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトスプール弁 |
| 流量 | 12.00C | 接続口径 | Rc1/2 |
| 切替方向 | 5方向 | 材質 | ボディ:アルミニウム合金ダイカスト |
| パイロット式5ポート弁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
