品番 : EA153HM-21
品名 : φ 4mm スピードコントローラー(18L/min制御)
仕様
| 重量(g) | 54 | 取付ねじ径 | 1/8 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.1~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 適合チューブ | 外径:φ4mm | 自由流量(0.5Mpa時) | 170L/min(ANR) |
| 制御流量(0.5Mpa時) | 18L/min(ANR) | RoHS対応有無 | 有 |
| 回転数をダイヤルで数字表示をし、誰でも簡単・確実にシリンダの速度制御や各種流量調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA153HM-25です。
