品番 : EA153HM-26
品名 : φ 8mm スピードコントローラー(240L/min制御)
仕様
| 重量(g) | 61 | 使用圧力 | 0.1~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 取付ねじ径 | 1/4 | 耐圧力 | 1.5MPa |
| RoHS対応有無 | 有 | 適合チューブ | 外径:φ8mm |
| 自由流量(0.5Mpa時) | 550L/min(ANR) | 制御流量(0.5Mpa時) | 240L/min(ANR) |
| 回転数をダイヤルで数字表示をし、誰でも簡単・確実にシリンダの速度制御や各種流量調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/02 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA153HM-25です。
