詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HM-24

品名 : φ 6mm スピードコントローラー(80L/min制御)

仕様

重量(g) 48 使用圧力 0.1~1.0MPa
使用流体 圧縮空気 使用温度範囲 0~60℃
取付ねじ径 1/8 耐圧力 1.5MPa
RoHS対応有無 適合チューブ 外径:φ6mm
自由流量(0.5Mpa時) 300L/min(ANR) 制御流量(0.5Mpa時) 80L/min(ANR)
回転数をダイヤルで数字表示をし、誰でも簡単・確実にシリンダの速度制御や各種流量調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

6,980 (税抜)/ 7,678 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA153HM-21 φ 4mm スピードコントローラー(18L/min制御)
EA153HM-22 φ 4mm スピードコントローラー(80L/min制御)
EA153HM-23 φ 6mm スピードコントローラー(18L/min制御)
EA153HM-24 φ 6mm スピードコントローラー(80L/min制御)
EA153HM-25 φ 6mm スピードコントローラー(160L/min制御)
EA153HM-26 φ 8mm スピードコントローラー(240L/min制御)
EA153HM-27 φ10mm スピードコントローラー(440L/min制御)
EA153HM-28 φ12mm スピードコントローラー(440L/min制御)
ウェブカタログ画像
※画像はEA153HM-25です。
  • ※画像はEA153HM-25です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top