品番 : EA159KA-3
品名 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼルキット
カタログ訂正
24/10/17 ●全長 誤:186mm 正:224mm(No.55、56 9032)
仕様
メーカー | 空研 | 型番 | BRH-6K |
---|---|---|---|
打撃数 | 1,800bpm | チゼル軸径 | 10.2mm |
全長 | 224mm | 全高 | 166mm |
重量 | 1.33kg | エアー消費量 | 280L/min |
振動値(3軸合成値) | 7.3m/s2 | 吸入口 | Rc1/4” |
使用コンプレッサー | 2.2kW | 使用圧力 | 0.6MPa |
使用ホース内径 | 6.5mm | 付属品 | カップリングプラグ20PM(1個) 1/4”パワーレギュレータ フラットチゼル:7” ワイドスクラッパーチゼル スポットウエルドブレーカー ブッシングリムービングツール クラウライパーエッチングツール スムージングツール |
スロースタートで狙いを付け、ハイスピードに変更できる2段式スロットルと防振グリップの採用とあわせて一段と使い易い! | |||
自動車整備、鈑金作業 はくり、切断作業、リベット抜き、ブラッシングの取外し、ハツリ作業に | |||
小型・軽量・強力 | |||
簡単な構造で故障が少ない | |||
狭い所でも使い易い |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
67,100 円(税抜)/ 73,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 03:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1042ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA159KA-111 : [EA159KA-6用] フラットチゼル |
オプション | EA159KA-112 : [EA159KA-6用] エッチングツール |
オプション | EA159KA-113 : [EA159KA-6用] リベット抜きパンチ |