品番 : EA159KA-113
品名 : [EA159KA-6用] リベット抜きパンチ
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | Z26010 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | リベット抜きパンチ | 先端形状 | ポイント |
| 全長 | 153mm | 突き出し長さ | 109mm |
| 刃幅 | 先端:1mm 太い部分:6mm |
軸径 | 10.2㎜ |
| 重量 | 170g | 材質 | 鉄 |
| リベット抜き作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159KA-111 [EA159KA-6用] フラットチゼル |
| EA159KA-112 [EA159KA-6用] エッチングツール |
| EA159KA-113 [EA159KA-6用] リベット抜きパンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159KA-3 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼルキット |
| 本体 | EA159KA-6 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
