詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159KA-112

品名 : [EA159KA-6用] エッチングツール

仕様

メーカー 空研 型番 Z26008
仕様 エッチングツール 全長 155mm
突き出し長さ 109mm 刃幅 17mm
軸径 10.2㎜ 重量 170g
材質 鉄
シートメタル、ボディパネル、切断作業に
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 06:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1002ページ
バリエーション一覧
EA159KA-111 [EA159KA-6用] フラットチゼル
EA159KA-112 [EA159KA-6用] エッチングツール
EA159KA-113 [EA159KA-6用] リベット抜きパンチ
ウェブカタログ画像
  • 全長:155mm\n突き出し長さ:109mm\n軸径:10.2mm\n先端幅:17mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top