品番 : EA159KA-111
品名 : [EA159KA-6用] フラットチゼル
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | Z260011 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フラットチゼル | 全長 | 176mm |
| 先端形状 | フラット | 突き出し長さ | 134mm |
| 刃幅 | 20mm | 軸径 | 10.2㎜ |
| 重量 | 170g | 材質 | 鉄 |
| スポット溶接個所のはがし、薄い鉄板・ボルト・ピンの切断、はつり作業、レンガ・ブロック割・タイル等のはがし作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159KA-111 [EA159KA-6用] フラットチゼル |
| EA159KA-112 [EA159KA-6用] エッチングツール |
| EA159KA-113 [EA159KA-6用] リベット抜きパンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159KA-3 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼルキット |
| 本体 | EA159KA-6 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
