品番 : EA159KA-7
品名 : 1,500bpm/12.7mm エアーチゼル
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | BRH-8K |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車整備、鈑金作業 はくり、切断作業、リベット抜き、ブラッシングの取外し、ハツリ作業に | 打撃数 | 1,500bpm |
| チゼル軸径 | 12.7mm | 全長 | 233mm |
| サイズ(幅×高さ) | 66×186mm | 重量 | 2.18kg |
| エアー消費量 | 320L/min | 振動値(3軸合成値) | 8.3m/s2 |
| 吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
| 使用圧力 | 0.6Mpa | 使用ホース内径 | 6.5mm |
| 付属品 | カップリングプラグ20PM(1個) | ||
| ※本商品は本体のみです。 | |||
| スロースタートで狙いを付け、防振グリップの採用で一段と使いやすい! | |||
| 簡単な構造で故障が少なく仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命 | |||
| 小型・軽量・強力 | |||
| レギュレータ内蔵 | |||
| 狭い箇所で使いやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,000 円(税抜)/ 82,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
