品番 : EA159KA-101
品名 : [EA159KA-7用] フラットチゼル
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | Z26101 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フラットチゼル | 先端形状 | ヒラ |
| 全長 | 180mm | 突き出し長さ | 136mm |
| 刃幅 | 22mm | 軸径 | 12.7mm |
| 重量 | 250g | 材質 | 特殊鋼 |
| スポット溶接個所のはがし、薄い鉄板・ボルト・ピンの切断、はつり作業、レンガ・ブロック割・タイル等のはがし作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159KA-101 [EA159KA-7用] フラットチゼル |
| EA159KA-102 [EA159KA-7用] エッチングツール |
| EA159KA-103 [EA159KA-7用] リベット抜きパンチ |
| EA159KA-104 [EA159KA-7用] リベットかしめパンチ |
| EA159KA-105 [EA159KA-7用] マフラーカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159KA-2 : エアーチゼルセット |
| 本体 | EA159KA-7 : 1,500bpm/12.7mm エアーチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
