品番 : EA159KA-102
品名 : [EA159KA-7用] エッチングツール
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | Z26108 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | エッチングツール | 全長 | 176mm |
| 突き出し長さ | 131mm | 刃幅 | 17(7、3、7)mm |
| 軸径 | 12.7mm | 重量 | 232g |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| シートメタル、ボディパネル、切断作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/29 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA159KA-101 [EA159KA-7用] フラットチゼル |
| EA159KA-102 [EA159KA-7用] エッチングツール |
| EA159KA-103 [EA159KA-7用] リベット抜きパンチ |
| EA159KA-104 [EA159KA-7用] リベットかしめパンチ |
| EA159KA-105 [EA159KA-7用] マフラーカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159KA-2 : エアーチゼルセット |
| 本体 | EA159KA-7 : 1,500bpm/12.7mm エアーチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
