詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159KA-104

品名 : [EA159KA-7用] リベットかしめパンチ

仕様

メーカー 空研 型番 Z26111
仕様 リベットかしめパンチ 先端形状 芯入り
全長 124mm 突き出し長さ 78mm
刃幅 11mm 重量 140g
軸径 12.7mm 材質 特殊鋼
リベットかしめ作業に
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1002ページ
バリエーション一覧
EA159KA-101 [EA159KA-7用] フラットチゼル
EA159KA-102 [EA159KA-7用] エッチングツール
EA159KA-103 [EA159KA-7用] リベット抜きパンチ
EA159KA-104 [EA159KA-7用] リベットかしめパンチ
EA159KA-105 [EA159KA-7用] マフラーカッター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top