詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SD-140

品名 : 10.2mm エアー用チゼルハンマーセット(ヘッド交換式)

仕様

<セット内容> ハンマー:3本
交換用ヘッド:6個
ハンマー全長 108・203・304mm
ヘッド ソフト・ミディアム・ハード・
スチール・真鍮・アルミニウム
ハンマー材質 工具鋼
色 ソフト:赤、ミディアム:緑、ハード:黄、スチール:銀、アルミ:銀、真鍮:金
追加説明
カタログ価格

36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1002ページ
バリエーション一覧
EA159SD-140 10.2mm エアー用チゼルハンマーセット(ヘッド交換式)
EA159SD-141 23mm エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト)
EA159SD-142 23mm エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム)
EA159SD-143 23mm エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)
EA159SD-144 25mm エアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール)
EA159SD-145 25mm エアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ)
EA159SD-146 25mm エアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮)
ウェブカタログ画像
  • 交換用ヘッド

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top