品番 : EA159SD-143
品名 : 23mm エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)
仕様
| 仕様 | ハード | ヘッド径 | φ23mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 18g | ||
| EA159SD-140用の交換ヘッドです。 | |||
| 色 | 黄 | 材質 | プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
