品番 : EA159SD-144
品名 : 25mm エアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール)
仕様
| 仕様 | スチール | ヘッド径 | φ25mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 68g | ||
| EA159SD-140用の交換ヘッドです。 | |||
| 色 | 銀 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1002ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
