詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162DE

品名 : 25,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型)

仕様

全長 165mm 重量 600g
ディスク径 50mm(ねじ止め式) ホース長 540mm
使用圧力 0.64MPa エアー消費量 115L/min
回転数 25,000rpm 吸入口 Rc(PT)1/4”
適応ディスク EA819KX-21~-30、-41~-45 高さ 85mm
φ34mm 振動値(3軸合成値) 2.5m/s2
騒音値 95dB
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/22 02:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1037ページ

代替品

EA162A-2
メイン画像
  • パッド形状

資料

部品図
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top