品番 : EA162KW-120AB
品名 : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HNJD |
---|---|---|---|
商品名 | ハイピッチペーパーHN | 対応機種 | EA162KH-12、EA162KJ-2、EA162PB |
粒度 | #120 | 直径 | 125mm |
材質 | 基材:紙 砥粒:アルミナ |
入数 | 10枚 |
金属、木工、その他各種研磨作業用 | |||
マジック式 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/22 08:41現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1020ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA162KH-12 : 9,000rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー |
本体 | EA162KJ-2 : 9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー |
本体 | EA162PB : 10,000rpm/125mm エアーオービタルサンダー(マジック式) |
拡大
※画像はEA162KW-80Aです