品番 : EA162KW-240B
品名 : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HNJD |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチペーパーHN | 用途 | 金属、木工、その他各種研磨作業用 |
| 粒度 | #240 | 直径 | φ125mm |
| 基材 | Cw | 砥粒 | AA |
| 穴形状 | 穴有 | 入数 | 50枚 |
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
| 目詰まりが少なくロングライフ | |||
| 薄手で柔軟な使用感 | |||
| 熱に強い接着剤を使用しています。 | |||
| 乾式研磨のみ対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/07 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA162KH-12 : 9,000rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー |
| 本体 | EA162KJ-2 : 9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です