詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162KW-60A

品名 : #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HNJD
商品名 ハイピッチペーパーHN 用途 金属、木工、その他各種研磨作業用
粒度 #60 直径 φ125mm
基材 Cw 砥粒 AA
穴形状 穴有 入数 10枚
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
目詰まりが少なくロングライフ
薄手で柔軟な使用感
熱に強い接着剤を使用しています。
乾式研磨のみ対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0968ページ
バリエーション一覧
EA162KW-40A #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KW-60A #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KW-80A #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KW-100A #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KW-120AB #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KW-180AB #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KW-240AB #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KW-40 #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162KW-60 #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162KW-80 #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162KW-100 #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162KW-120B #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162KW-180B #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162KW-240B #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入り
※画像は代表画像です
  • ※10枚入り\n※画像は代表画像です
  • ※10枚入り\n※画像は代表画像です
  • 穴形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top