品番 : EA162RA-4
品名 : #100/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | QR2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパークイック | 粒度 | #100 |
| 直径 | 125mm | 穴形状 | 穴無 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー | |||
| 空研ぎ専用 | |||
| 深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。 | |||
| ダブルアクションサンダー等に取り付けてご使用ください。 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/18 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0967ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
