品番 : EA162RA-10
品名 : #400/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | QR2 |
---|---|---|---|
商品名 | スーパークイック | 粒度 | #400 |
直径 | 125mm | 入数 | 10枚 |
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー | |||
深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/05/03 10:32現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1004ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA162RB-2です。